🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Daikin - Cassette VRV - taille 40 - couleur blanc frais (6.5Y 9.5/0,5) - FXCQ40A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 775 mm

  • hauteur - 305 mm

  • profondeur - 620 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848213061

Réf. Sonepar

00121002417

Réf. Fournisseur

FXCQ40A

Marque

Daikin

largeur:

775 mm

hauteur:

305 mm

profondeur:

620 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

poids:

19 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

Cassette VRV - taille 40 - couleur blanc frais (6.5Y 9.5/0,5) - profondeur de 620 mm : adaptable aux espaces exigus

Les Atouts de l'article:

Unité cassette deux voies au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité cassette deux voies au R410A

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin