🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Daikin - Console VRV - taille 40 - blanc frais (RAL9010) / gris foncé (RAL7011) - FXLQ40P

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1140 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 232 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938916955

Réf. Sonepar

00121001135

Réf. Fournisseur

FXLQ40P

Marque

Daikin

largeur:

1140 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

232 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

poids:

32 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

15 A

tension de raccordement:

230 V

Console VRV - taille 40 - blanc frais (RAL9010) / gris foncé (RAL7011) - dimensions compactes

Les Atouts de l'article:

Unité console carrossée VRV au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité console carrossée VRV au R410A

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin