Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Daikin - CONT. 95A, 45kW/400V 1NO+1NC,AC 110V - 5901733

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - CONT. 95A, 45kW/400V 1NO+1NC,AC 110V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00121017153

Réf. Fournisseur

5901733

Marque

Daikin

CONT. 95A, 45kW/400V 1NO+1NC,AC 110V-Daikin

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin