Daikin - Cordon chauffant pour Daikin Altherma H hybrid - EKBPHT04JH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50 mm
largeur - 350 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 850 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024749105303
Réf. Sonepar
00121910530
Réf. Fournisseur
EKBPHT04JH
Marque
Daikin
hauteur:
50 mm
largeur:
350 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
850 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Cordon chauffant pour Daikin Altherma H Hybrid Cordon chauffant pour bac à condensat Accessoire à installer dans le bac à condensat afin d’éviter une prise en glace
Les Atouts de l'article:
Cordon chauffant pour Daikin Altherma H Hybrid Cordon chauffant pour bac à condensat Accessoire à installer dans le bac à condensat afin d’éviter une prise en glace
Les Atouts de la gamme:
Cordon chauffant pour bac à condensat
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Cordon chauffant pour Daikin Altherma H Hybrid Cordon chauffant pour bac à condensat Accessoire à installer dans le bac à condensat afin d’éviter une prise en glace
Les Atouts de la gamme:
Cordon chauffant pour bac à condensat
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


