Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Cuve thermo-laquée 2500L M3 - Dn 1250 mm - EKHTH2500AV3

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Cuve thermo-laquée  2500L M3 - Dn 1250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00121004183

Réf. Fournisseur

EKHTH2500AV3

Marque

Daikin

Chauffe Eau Thermodynamique - Cuve thermo-laquée 2500L M3 - Dn 1250 mm

Les Atouts de l'article:

Solution certifiée HP KeymarkIdéale pour la rénovation et le marché du neufTempérature de sortie d’eau jusqu’à 80°C (sans appointélectrique)Fonctionnement garanti par -20°C extérieur Possibilité de mise en cascade grâce à la carte RTD-W et aumodule

Les Atouts de la gamme:

Solution certifiée HP KeymarkIdéale pour la rénovation et le marché du neufTempérature de sortie d’eau jusqu’à 80°C (sans appointélectrique)Fonctionnement garanti par -20°C extérieur Possibilité de mise en cascade grâce à la carte RTD-W et aumodule

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin