Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Daikin - Daikin Alt 3M app int Chaud seul Taille 11 monophasée - EDLA11D3V3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • COPd à Tj=+7°C - 4.81

  • largeur - 1380 mm

  • hauteur - 870 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848858163

Réf. Sonepar

00121885816

Réf. Fournisseur

EDLA11D3V3

Marque

Daikin

température max. de départ chauffage:

60 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

COPd à Tj=+7°C:

4.81

largeur:

1380 mm

hauteur:

870 mm

profondeur:

460 mm

poids:

149 kg

nombre de phases:

1

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Non

charge en fluide réfrigérant:

3.8 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Non

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

50 Hz

limitation de la consommation électrique maximale:

30.8 A

pays de fabrication:

BELGIQUE

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

pression de service max. système émetteur:

4 bar

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:

1.027 bar

protection de l'appareil:

32 A

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Non

transmission de données via liaison bus:

Non

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

Température de sortie d?eau à 60°C jusqu?à -7°C Fonctionnement garanti jusqu?à - 25°C ext

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin