Daikin - Daikin Alt 3M app int Chaud seul Taille 16 triphasé - EDLA16D3W17

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • COPd à Tj=+7°C - 4.93

  • largeur - 1380 mm

  • hauteur - 870 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535226987

Réf. Sonepar

00121522698

Réf. Fournisseur

EDLA16D3W17

Marque

Daikin

température max. de départ chauffage:

60 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

COPd à Tj=+7°C:

4.93

largeur:

1380 mm

hauteur:

870 mm

profondeur:

460 mm

poids:

149 kg

nombre de phases:

3

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Non

charge en fluide réfrigérant:

3.8 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Non

démarrage progressif intégré:

Oui

limitation de la consommation électrique maximale:

14 A

possibilité de mise en cascade:

Oui

pays de fabrication:

BELGIQUE

pression de service max. système émetteur:

4 bar

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:

0.714 bar

protection de l'appareil:

16 A

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Non

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

régulation pour commande de chaudière de chauffage:

Non

transmission de données via liaison bus:

Non

transfert de données par USB:

Non

transfert de données par Internet:

Non

Température de sortie d?eau à 60°C jusqu?à -7°C Fonctionnement garanti jusqu?à - 25°C ext Label énergétique jusqu?à A+++ avec un rendement saisonnier jusqu'à 186 % .40 dB(A) à 5 m. Interface machine de 2 ème génération (MMI2)

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin