Daikin - Daikin Altherma 3 M Chaud seul et rafraîchissement Taille 9 Triphasée - EBLA09DW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température max. de départ chauffage - 60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
COPd à Tj=+7°C - 4.8
largeur - 1380 mm
hauteur - 870 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848858323
Réf. Sonepar
00121885832
Réf. Fournisseur
EBLA09DW1
Marque
Daikin
température max. de départ chauffage:
60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
COPd à Tj=+7°C:
4.8
largeur:
1380 mm
hauteur:
870 mm
profondeur:
460 mm
poids:
147 kg
nombre de phases:
3
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
charge en fluide réfrigérant:
3.8 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
14 A
pays de fabrication:
BELGIQUE
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
pression de service max. système émetteur:
4 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
1.065 bar
protection de l'appareil:
16 A
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Non
transmission de données via liaison bus:
Non
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


