Daikin - Daikin Altherma M HW 200 L appoint électrique - EKHHE200CV37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression de service (côté eau) - 7 bar
intégration solaire - Non
version triphasée - Non
tension de raccordement - 230 V
avec raccordement de circulation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535198581
Réf. Sonepar
00121519858
Réf. Fournisseur
EKHHE200CV37
Marque
Daikin
pression de service (côté eau):
7 bar
intégration solaire:
Non
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec raccordement de circulation:
Non
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
0.026 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
1.5 kW
type de réfrigérant:
R134a
charge en fluide réfrigérant:
1 kg
hauteur:
1607 mm
largeur:
621 mm
profondeur:
621 mm
poids:
85 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
1430
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


