Daikin - Daikin Altherma M HW 260 L avec appoint hydraulique - EKHHE260PCV37

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression de service (côté eau) - 7 bar

  • intégration solaire - Oui

  • version triphasée - Non

  • tension de raccordement - 230 V

  • avec raccordement de circulation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535198611

Réf. Sonepar

00121519861

Réf. Fournisseur

EKHHE260PCV37

Marque

Daikin

pression de service (côté eau):

7 bar

intégration solaire:

Oui

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230 V

avec raccordement de circulation:

Non

consommation d'énergie en veille selon EN 16147:

0.028 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1.5 kW

type de réfrigérant:

R134a

charge en fluide réfrigérant:

1 kg

hauteur:

1892 mm

largeur:

621 mm

profondeur:

621 mm

poids:

106 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

1430

pays de fabrication:

ITALIE

Daikin Altherma M HW 260 L avec appoint hydraulique 51 dB(A) de puissance sonore label A+ et éligible aux aides gouvernementales grand volume d?eau chaude disponible modèle 260 L = 340 L à 40 °C

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin