Daikin - Etanchéité toiture en pente Ø 60/100 43°-47° - EKFGS0523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848280049
Réf. Sonepar
00121002590
Réf. Fournisseur
EKFGS0523
Marque
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Accessoire chauffage - Etanchéité toiture en pente diamètre 60/100 43°-47°
Les Atouts de l'article:
Etanchéité toiture en pente Ø 60/100 43°-47°
Les Atouts de la gamme:
Etanchéité toiture en pente Ø 60/100 43°-47°
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Etanchéité toiture en pente Ø 60/100 43°-47°
Les Atouts de la gamme:
Etanchéité toiture en pente Ø 60/100 43°-47°
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin