Daikin - Façade blanche standard avec intérieurs volets blanc - BYCQ140EW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 65 mm
largeur - 950 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848707539
Réf. Sonepar
00121004159
Réf. Fournisseur
BYCQ140EW
Marque
Daikin
hauteur:
65 mm
largeur:
950 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
950 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Accessoire / façade standard blanche à grille avec intérieurs des volets blancs pour unité intérieure type cassette Round Flow
Les Atouts de l'article:
Façade blanche au design standard Intérieurs des volets blanc Diffusion de l'air confort à 360° options possibles sonde de présence, kit de nettoyage automatique
Les Atouts de la gamme:
Façade blanche au design standard Intérieurs des volets blanc Diffusion de l'air confort à 360° options possibles: sonde de présence, kit de nettoyage automatique
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Façade blanche au design standard Intérieurs des volets blanc Diffusion de l'air confort à 360° options possibles sonde de présence, kit de nettoyage automatique
Les Atouts de la gamme:
Façade blanche au design standard Intérieurs des volets blanc Diffusion de l'air confort à 360° options possibles: sonde de présence, kit de nettoyage automatique
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


