Daikin - Façade Design blanc-gris pour cassette 600*600 FXZA sans débordement - BYFQ60C4S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 46 mm
largeur - 620 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 620 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848882892
Réf. Sonepar
00121004455
Réf. Fournisseur
BYFQ60C4S
Marque
Daikin
hauteur:
46 mm
largeur:
620 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
620 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Façade Design blanche et grise à grille pour unité Intérieure cassette FXZA compacte pour plafonds 600*600
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


