Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Filtre anti-poussière HEPA électrostatique - KAFP080B4

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 260 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 360 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848590407

Réf. Sonepar

00121859040

Réf. Fournisseur

KAFP080B4

Marque

Daikin

hauteur:

70 mm

largeur:

260 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

360 mm

Filtre HEPA électrostatique anti-poussière pour les purificateurs d'air Daikin MC55W

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin