Daikin - Filtre d'humidification pour purificateur MCK75J - KNME998

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 30 mm
largeur - 270 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 360 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938426126
Réf. Sonepar
00121000599
Réf. Fournisseur
KNME998
Marque
Daikin
hauteur:
30 mm
largeur:
270 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
360 mm
Filtre d'humidification pour les purificateurs et humidificateurs d'air Daikin MCK75J
Les Atouts de l'article:
Filtre d'humidification
Les Atouts de la gamme:
Filtre d'humidification
Les Atouts de l'article:
Filtre d'humidification
Les Atouts de la gamme:
Filtre d'humidification
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


