Daikin - Filtre haute efficacité Round Flow - lot de 10 filtres - BAF552AA160-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 600 mm
largeur - 490 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 570 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535289869
Réf. Sonepar
00121528986
Réf. Fournisseur
BAF552AA160-10
Marque
Daikin
hauteur:
600 mm
largeur:
490 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
570 mm
Option : Filtre haute efficacité pour les unités intérieures de type Round Flow - Sachet de 10 filtres
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


