Daikin - Gainable extra plat VRV - 50 - acier galvanisé non peint - FXDQ50A3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 950 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 620 mm
technologie Inverter - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848615049
Réf. Sonepar
00121003928
Réf. Fournisseur
FXDQ50A3
Marque
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
950 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
620 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
26 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Unité gainée compacte idéale pour les bureaux et les hôtels, fonctionne au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée compacte idéale pour les bureaux et les hôtels, fonctionne au R410A
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


