Daikin - Grille de soufflage (type mural) pour multizoning Airzone - RDHV040015BKX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50 mm
largeur - 190 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 450 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848805174
Réf. Sonepar
00121004247
Réf. Fournisseur
RDHV040015BKX
Marque
Daikin
hauteur:
50 mm
largeur:
190 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
450 mm
Grille de soufflage (type mural) utilisée en combinaison avec le système de multizoning Airzone
Les Atouts de l'article:
Grille de soufflage (type mural)
Les Atouts de la gamme:
Grille de soufflage (type mural)
Les Atouts de l'article:
Grille de soufflage (type mural)
Les Atouts de la gamme:
Grille de soufflage (type mural)
NoticePDF


