🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Daikin - Groupe de condensation compatible avec Rideaux D'Air Chaud et kits CTA - ERA125AV

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 869 mm

  • largeur - 1100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535367802

Réf. Sonepar

00121536780

Réf. Fournisseur

ERA125AV

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

869 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

102 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

32 A

Groupe de condensation fonctionnant au réfrigérant R32 et compatible avec les Rideaux D'Air Chaud et les kits CTA

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin