Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Groupe de condensation ERQ réversible 14 kW ? monophasé - ERQ125AV1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • courant nominal - 20.2 A

  • hauteur - 1345 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848875009

Réf. Sonepar

00121000449

Réf. Fournisseur

ERQ125AV1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

courant nominal:

20.2 A

hauteur:

1345 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

320 mm

longueur maximale de conduit:

55 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

120 kg

charge en fluide réfrigérant:

4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

Groupe de condensation ERQ réversible 14 kW – monophasé - commande par Inverter - possibilité d'associer une CTA

Les Atouts de l'article:

Avantage dû à la haute efficacité et à la réponse rapide des unités DXTaille 125MonophaséCommande par InverterÉconomies d’énergieModular : « packs d'air frais » prêts à l'emploiPompe à chaleur R-410ARéduction émissions CO2

Les Atouts de la gamme:

Avantage dû à la haute efficacité et à la réponse rapide des unités DXTaille 125MonophaséCommande par InverterÉconomies d’énergieModular : « packs d'air frais » prêts à l'emploiPompe à chaleur R-410ARéduction émissions CO2

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin