🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Daikin - Groupe extérieur à récupération d'énergie multi modules VRV - IV - 5 CV - REMQ5U

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1685 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848701209

Réf. Sonepar

00121870120

Réf. Fournisseur

REMQ5U

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1685 mm

largeur:

930 mm

profondeur:

765 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.5 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

19.1 mm

poids:

230 kg

charge en fluide réfrigérant:

9.7 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

20 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur à récupération d'énergie multi modules VRV - IV - 5 CV - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Combinaisons libres des unités extérieures, pour une plus grande souplesse et une adaptation à la place disponible pour l'installation ou aux besoins en matière d'efficacité

Les Atouts de la gamme:

Combinaisons libres des unités extérieures, pour une plus grande souplesse et une adaptation à la place disponible pour l'installation ou aux besoins en matière d'efficacité

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin