fin de vie

Daikin - Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H - 60°C - monophasé - taille 11 - R32 - EPGA11DV7

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H - 60°C - monophasé - taille 11 - R32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de raccordement - 230 V

  • largeur de l'unité extérieure - 1160 mm

  • hauteur de l'unité extérieure - 1440 mm

  • profondeur de l'unité extérieure - 380 mm

  • poids de l'unité extérieure - 143 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535164166

Réf. Sonepar

00121516416

Réf. Fournisseur

EPGA11DV7

Marque

Daikin

tension de raccordement:

230 V

largeur de l'unité extérieure:

1160 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1440 mm

profondeur de l'unité extérieure:

380 mm

poids de l'unité extérieure:

143 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.5 kg

fusible (lent):

32 A

limitation de la consommation électrique maximale:

30.7 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

longueur maximale de conduit:

50 m

Groupe extérieur Daikin Altherma 3 H moyenne température 60°C - monophasé - taille 11 - R32 - blanc - sortie d?eau à 60°C jusqu?à -10°C extérieur en 100 % PAC