Daikin - Groupe extérieur Daikin Altherma 3 R MT taille 08 monophasée - ERRA08EV3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de raccordement - 230 V

  • largeur de l'unité extérieure - 1270 mm

  • hauteur de l'unité extérieure - 1003 mm

  • profondeur de l'unité extérieure - 533 mm

  • poids de l'unité extérieure - 107 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535255963

Réf. Sonepar

00121525596

Réf. Fournisseur

ERRA08EV3

Marque

Daikin

tension de raccordement:

230 V

largeur de l'unité extérieure:

1270 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1003 mm

profondeur de l'unité extérieure:

533 mm

poids de l'unité extérieure:

107 kg

fusible (lent):

32 A

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

longueur maximale de conduit:

50 m

Unité extérieure Daikin Altherma 3 R MT Taille 8 monophasée - Température de sortie d'eau à 65°C - pompe à chaleur fonctionnant au fluide R32

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure Daikin Altherma 3 R MT taille 8 monophaséeFonctionnement garanti par -25 °CSortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100 % PACPAC fonctionnant au fluide R32 H x L x P : 1650 x 595 x 600 mm34 dB(A) de niveau sonore à 5 m

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin