Daikin - Groupe extérieur Daikin Altherma 3 R MT taille 10 triphasée - ERRA10EW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de raccordement - 400 V
largeur de l'unité extérieure - 1270 mm
hauteur de l'unité extérieure - 1003 mm
profondeur de l'unité extérieure - 533 mm
poids de l'unité extérieure - 107 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535255994
Réf. Sonepar
00121525599
Réf. Fournisseur
ERRA10EW1
Marque
Daikin
tension de raccordement:
400 V
largeur de l'unité extérieure:
1270 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1003 mm
profondeur de l'unité extérieure:
533 mm
poids de l'unité extérieure:
107 kg
fusible (lent):
16 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
longueur maximale de conduit:
50 m
pays de fabrication:
BELGIQUE
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


