Non retournable

Daikin - Groupe extérieur de remplacement à récupération d'énergie VRV - 14 CV - RQEQ140P3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1680 mm

  • largeur - 635 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848342730

Réf. Sonepar

00121003636

Réf. Fournisseur

RQEQ140P3

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1680 mm

largeur:

635 mm

profondeur:

765 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

175 kg

charge en fluide réfrigérant:

10.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

15 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

pays de fabrication:

JAPON

UNITE EXTERIEURE VRV III Remplacement Récupération d'Energie 5CV

Les Atouts de l'article:

VRV à récupération d'énergie, série de remplacement systèmes au fluide R22

Les Atouts de la gamme:

VRV à récupération d'énergie, série de remplacement systèmes au fluide R22

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin