Non retournable

Daikin - Groupe extérieur Mini VRV V - R32 - 5 CV - triphasé - RXYSA5AY1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 16

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 869 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848761951

Réf. Sonepar

00121876195

Réf. Fournisseur

RXYSA5AY1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

16

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

869 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

460 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

102 kg

charge en fluide réfrigérant:

3.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

16 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

pays de fabrication:

BELGIQUE

Groupe extérieur Mini VRV V - 5 CV - triphasé - système Inverter - système VRV au R32 - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure extra compacte

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin