Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Groupe extérieur Sky Air Seasonal Classic- 14 kW - triphasé - R-410A - RZQSG140LY1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1430 mm

  • largeur - 940 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938973255

Réf. Sonepar

00121002178

Réf. Fournisseur

RZQSG140LY1

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1430 mm

largeur:

940 mm

profondeur:

320 mm

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

poids:

101 kg

charge en fluide réfrigérant:

4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

25 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Groupe extérieur Sky Air Seasonal Classic- 14 kW - triphasé - R-410A - pour des applicatins de type split, twin, triple, double twin - climatisation réversible - PAC Air /Air - DC Inverter

Les Atouts de l'article:

Équilibre parfait entre technologie et confort pour les applications commerciales Long. tuyauterie Max 50m - Mini 5 mFonctionnement fiableTechnologie de réutilisationU.ext ultra performantesPair, Twin, Triple, Double Twin

Les Atouts de la gamme:

Sky-Air Inverter au fluide R410A , connexion Pair Twin et Double Twin

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin