Non retournable

Daikin - Groupe extérieur VRV IV réversible de remplacement R22 - 14 CV - RXYQQ14U

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technologie Inverter - Oui

  • adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de phases - 3

  • hauteur - 1685 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848700967

Réf. Sonepar

00121004130

Réf. Fournisseur

RXYQQ14U

Marque

Daikin

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

64

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

3

hauteur:

1685 mm

largeur:

1240 mm

profondeur:

765 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

28.6 mm

poids:

275 kg

charge en fluide réfrigérant:

10.3 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

32 A

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

2

pays de fabrication:

BELGIQUE

Groupe extérieur VRV IV réversible de remplacement R22 - 14 CV - système VRV au R-410A - climatisation réversible

Les Atouts de l'article:

VRV IV de remplacement anciens systèmes au R22

Les Atouts de la gamme:

VRV IV de remplacement anciens systèmes au R22

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin