Daikin - Groupe extérieur VRV IV réversible de remplacement R22 - 8 CV - RXYQQ8U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 64
tension de raccordement - 400 V
nombre de phases - 3
hauteur - 1685 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848701162
Réf. Sonepar
00121004134
Réf. Fournisseur
RXYQQ8U
Marque
Daikin
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
64
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
3
hauteur:
1685 mm
largeur:
930 mm
profondeur:
765 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
19.1 mm
poids:
198 kg
charge en fluide réfrigérant:
5.9 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
20 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
pays de fabrication:
BELGIQUE
Les Atouts de l'article:
VRV IV de remplacement anciens systèmes au R22
Les Atouts de la gamme:
VRV IV de remplacement anciens systèmes au R22
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


