Non retournablenouveau

Daikin - Groupe extérieur X Series 5 sorties 9 kW - 5XXM90A

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Groupe extérieur X Series 5 sorties  9 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535605041

Réf. Sonepar

00121560504

Réf. Fournisseur

5XXM90A

Marque

Daikin

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Groupe extérieur X Series 5 sorties 9 kW pour chauffage, rafraîchissement et production ECS. Combinaison jusqu'à 4 unités intérieures air/air et une unité intérieure au sol air/eau

Les Atouts de l'article:

Gamme X Series La gamme X Series est une solution tout-en-un permettant d'assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire avec un seul groupe extérieur. Motivations du choix de la gamme - Solution hybride associant climatisation, chauffage hydraulique et production d'ECS. - Jusqu'à 4 unités intérieures air/air et 1 unité intérieure air/eau raccordées sur un seul groupe extérieur. - Large choix d'unités intérieures compatibles murales, gainables, consoles et cassettes. - Classe énergétique jusqu'à A+++ / A+++ / A+ (chauffage, rafraîchissement, ECS). - Production d'eau chaude sanitaire intégrée avec ballon de 180 L ou 230 L. - Fonctionnement garanti jusqu'à -15 °C de température extérieure.

Les Atouts de la gamme:

La gamme X Series est idéale pour répondre à l'ensemble des besoins de confort de l'habitat grâce à une solution unique assurant le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire avec un seul groupe extérieur.

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin