Non retournable

Daikin - Hi-Tech AI.2ports.4-20Ma Wago - Module pour ITM - 750-460

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Hi-Tech AI.2ports.4-20Ma Wago - Module pour ITM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 74 mm

  • largeur - 20 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 104 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848324712

Réf. Sonepar

00121003461

Réf. Fournisseur

750-460

Marque

Daikin

hauteur:

74 mm

largeur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

104 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Module pour Intelligent Touch Manager entrée analogique (AI) 2 contacts 4 20MA

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin