Non retournable

Daikin - Kit connexion vannes seules avec la certification NF ROB GAZ - EKVK2F

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Kit connexion vannes seules avec la certification NF ROB GAZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 115 mm

  • largeur - 165 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00121004496

Réf. Fournisseur

EKVK2F

Marque

Daikin

hauteur:

115 mm

largeur:

165 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

250 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Accessoire Kit connexion vannes seules avec la certification NF ROB GAZ

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin