Non retournable

Daikin - Kit de cintrage Daikin Altherma 3 au sol - accessoire chauffage - EKHVTC

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Kit de cintrage Daikin Altherma 3 au sol - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 230 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 340 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848636600

Réf. Sonepar

00121003985

Réf. Fournisseur

EKHVTC

Marque

Daikin

hauteur:

100 mm

largeur:

230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

340 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Accessoire chauffage - Kit de cintrage Daikin Altherma 3 au sol

Les Atouts de l'article:

Kit de cintrage Daikin Altherma 3 au sol

Les Atouts de la gamme:

Kit de cintrage Daikin Altherma 3 au sol

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin