Daikin - Kit de connexion Daikin Altherma HT chaud seul - ballon 300L - EKEPHT3H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 125 mm
largeur - 230 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 360 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848278169
Réf. Sonepar
00121002573
Réf. Fournisseur
EKEPHT3H
Marque
Daikin
hauteur:
125 mm
largeur:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
360 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Kit de connexion Daikin Altherma HT chaus seul - ballon 300L Kit de connexion solaire pour ballon 300 L + PAC chaud seul Kit pour Daikin Altherma bi-bloc haute température
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


