Daikin - Kit de connexion pour raccorder un système à Détente Directe avec une CTA - EKEXVA250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 404 mm
largeur - 217 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 80.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535283461
Réf. Sonepar
00121528346
Réf. Fournisseur
EKEXVA250
Marque
Daikin
hauteur:
404 mm
largeur:
217 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
80.5 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire kit de connexion unifié comptatible avec systèmes VRV et ERA pour se raccorder sur une CTA avec batterie R410A ou R32
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion entre un système à Détente Directe Daikin et une CTA pour le traitement de l'air neuf des bâtiments tertiaires. La température de l'air est refroidie ou réchauffée rapidement et trés efficacement (haute performance) grâce à un pompe à cha
Les Atouts de la gamme:
Kit de détente CTA unifié R410A et R32
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion entre un système à Détente Directe Daikin et une CTA pour le traitement de l'air neuf des bâtiments tertiaires. La température de l'air est refroidie ou réchauffée rapidement et trés efficacement (haute performance) grâce à un pompe à cha
Les Atouts de la gamme:
Kit de détente CTA unifié R410A et R32
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


