Non retournable

Daikin - Kit de connexion pour raccorder un système à Détente Directe avec une CTA - EKEXVA400

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 404 mm

  • largeur - 217 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 80.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535283492

Réf. Sonepar

00121528349

Réf. Fournisseur

EKEXVA400

Marque

Daikin

hauteur:

404 mm

largeur:

217 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

80.5 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Accessoire kit de connexion unifié comptatible avec systèmes VRV et ERA pour se raccorder sur une CTA avec batterie R410A ou R32

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion entre un système à Détente Directe Daikin et une CTA pour le traitement de l'air neuf des bâtiments tertiaires. La température de l'air est refroidie ou réchauffée rapidement et trés efficacement (haute performance) grâce à un pompe à cha

Les Atouts de la gamme:

Kit de détente CTA unifié R410A et R32

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin