Daikin - Kit de connexion pour raccorder un système à Détente Directe avec une CTA - EKEXVA200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 404 mm
largeur - 217 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 80.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535283591
Réf. Sonepar
00121528359
Réf. Fournisseur
EKEXVA200
Marque
Daikin
hauteur:
404 mm
largeur:
217 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
80.5 mm
Les Atouts de l'article:
Kit de connexion entre un système à Détente Directe Daikin et une CTA pour le traitement de l'air neuf des bâtiments tertiaires. La température de l'air est refroidie ou réchauffée rapidement et trés efficacement (haute performance) grâce à un pompe à cha
Les Atouts de la gamme:
Kit de détente CTA unifié R410A et R32
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


