🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Daikin - Kit de connexion pour résistances d'appoint ECH2O - EKECBUCO3A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 350 mm

  • largeur - 300 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535165460

Réf. Sonepar

00121516546

Réf. Fournisseur

EKECBUCO3A

Marque

Daikin

hauteur:

350 mm

largeur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

400 mm

Kit se connectant aux résistances EKECBUA pour le chauffage d'appoint des versions ECH2O

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin