Daikin - Kit de transformation propane - accessoire chauffage - EKPS075917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 5 mm
largeur - 100 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024749093495
Réf. Sonepar
00121003329
Réf. Fournisseur
EKPS075917
Marque
Daikin
hauteur:
5 mm
largeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
170 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Accessoire chauffage - Kit de transformation propane
Les Atouts de l'article:
Kit de transformation propane
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Kit de transformation propane
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


