Non retournable

Daikin - Kit double sonde, compatible avec façade Argent 600x600 - BRYQ60AS

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Kit double sonde, compatible avec façade Argent 600x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 230 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848244195

Réf. Sonepar

00121002355

Réf. Fournisseur

BRYQ60AS

Marque

Daikin

hauteur:

60 mm

largeur:

230 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

230 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Accessoire pour unités intérieures de type cassettes 600x600, kit double sonde pour façade blanche et grise

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur kit double sonde pour cassette BYFQ60 argent

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur kit double sonde pour cassette BYFQ60 argent

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin