Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Kit solaire intégré - accessoire chauffage - EKSOLHT

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Kit solaire intégré - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 360 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 510 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4906938929986

Réf. Sonepar

00121002127

Réf. Fournisseur

EKSOLHT

Marque

Daikin

hauteur:

190 mm

largeur:

360 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

510 mm

Accessoire chauffage - Kit solaire infrarouge intégré

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin