Daikin - Module condenseur VRV IV invisible - 5 CV - RDXYQ5T8

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R410a

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 397 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848635719

Réf. Sonepar

00121003802

Réf. Fournisseur

RDXYQ5T8

Marque

Daikin

type de réfrigérant:

R410a

technologie Inverter:

Oui

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

hauteur:

397 mm

largeur:

1456 mm

profondeur:

1044 mm

poids:

95 kg

protection de l'appareil:

10 A

pays de fabrication:

BELGIQUE

Module condenseur VRV IV invisible - 5 CV - système Inverter - système VRV au R-410A - climatisation réversible - installation à l'intérieur

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin