Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Daikin - MOTEUR DE VENTIL 373V - 350W 350N-28 - 2013235

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - MOTEUR DE VENTIL 373V - 350W 350N-28

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00121006973

Réf. Fournisseur

2013235

Marque

Daikin

MOTEUR DE VENTIL 373V - 350W 350N-28-Daikin

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin