Daikin - Multizoning compact chaud S L 5x150 - AZER6DAISL01L5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1140 mm
largeur - 210 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 444 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848622887
Réf. Sonepar
00121003729
Réf. Fournisseur
AZER6DAISL01L5
Marque
Daikin
hauteur:
1140 mm
largeur:
210 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
444 mm
Les Atouts de l'article:
- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


