Daikin - Multizoning compact chaud S S 2x150 - AZER6DAISL01S2

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 720 mm

  • largeur - 210 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 444 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848623198

Réf. Sonepar

00121003731

Réf. Fournisseur

AZER6DAISL01S2

Marque

Daikin

hauteur:

720 mm

largeur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

444 mm

Multizoning compact à faible hauteur et en version chaud seul S 2x150 - compatibilité gainable FDXM

Les Atouts de l'article:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)

Les Atouts de la gamme:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin