Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Multizoning standard chaud seul S 3x200 - AZER6DAIST07S3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 930 mm

  • largeur - 300 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 454 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848622979

Réf. Sonepar

00121003741

Réf. Fournisseur

AZER6DAIST07S3

Marque

Daikin

hauteur:

930 mm

largeur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

454 mm

Multizoning standard à faible hauteur et en version chaud seul S 3x200 - compatibilité gainable FBA

Les Atouts de l'article:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)

Les Atouts de la gamme:

- Plénum motorisé pré-câblé- Ne nécessite pas de Bypass- Registres motorisés avec équilibrage mécanique- Chaque zone est contrôlée individuellement- Réglage de consigne 0,5°C- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin