Daikin - Multizoning standard chaud seul XS 2x200 - AZER6DAIST07XS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 930 mm
largeur - 300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 454 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848623013
Réf. Sonepar
00121003745
Réf. Fournisseur
AZER6DAIST07XS2
Marque
Daikin
hauteur:
930 mm
largeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
454 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Multizoning standard à faible hauteur et en version chaud seul XS 2x200 - compatibilité gainable FBA
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé pré-câblé - Ne nécessite pas de Bypass - Registres motorisés avec équilibrage mécanique - Chaque zone est contrôlée individuellement - Réglage de consigne 0,5°C - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé - Ne nécessite pas de Bypass - Registres motorisés avec équilibrage mécanique - Chaque zone est contrôlée individuellement - Réglage de consigne 0,5°C - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé pré-câblé - Ne nécessite pas de Bypass - Registres motorisés avec équilibrage mécanique - Chaque zone est contrôlée individuellement - Réglage de consigne 0,5°C - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé - Ne nécessite pas de Bypass - Registres motorisés avec équilibrage mécanique - Chaque zone est contrôlée individuellement - Réglage de consigne 0,5°C - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones (selon modèles)
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


