Daikin - Multizoning standard réversible L 8x200 - AZEZ6DAIST07L8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1425 mm
largeur - 515 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 454 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848623099
Réf. Sonepar
00121003754
Réf. Fournisseur
AZEZ6DAIST07L8
Marque
Daikin
hauteur:
1425 mm
largeur:
515 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
454 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Multizoning standard en version réversible Large 8x200 - compatibilité gainable FBA
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé pré-câblé_x000D_ - Ne nécessite pas de Bypass_x000D_ - Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_ - Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_ - Réglage de consigne 0,5°C_x000D_ - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_ - Ne nécessite pas de Bypass_x000D_ - Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_ - Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_ - Réglage de consigne 0,5°C_x000D_ - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Plénum motorisé pré-câblé_x000D_ - Ne nécessite pas de Bypass_x000D_ - Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_ - Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_ - Réglage de consigne 0,5°C_x000D_ - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones
Les Atouts de la gamme:
- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_ - Ne nécessite pas de Bypass_x000D_ - Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_ - Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_ - Réglage de consigne 0,5°C_x000D_ - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


