Non retournable

Daikin - Multizoning standard réversible S 4x200 - AZEZ6DAIST07S4

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1140 mm

  • largeur - 300 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 454 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848623136

Réf. Sonepar

00121003760

Réf. Fournisseur

AZEZ6DAIST07S4

Marque

Daikin

hauteur:

1140 mm

largeur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

454 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Multizoning standard en version réversible Small 4x200 - compatibilité gainable FBA

Les Atouts de l'article:

Plénum motorisé pré-câblé_x000D_ - Ne nécessite pas de Bypass_x000D_ - Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_ - Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_ - Réglage de consigne 0,5°C_x000D_ - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones

Les Atouts de la gamme:

- Plénum motorisé pré-câblé_x000D_ - Ne nécessite pas de Bypass_x000D_ - Registres motorisés avec équilibrage mécanique_x000D_ - Chaque zone est contrôlée individuellement_x000D_ - Réglage de consigne 0,5°C_x000D_ - Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin