Daikin - Mural Emura 3 3,5 kW compatible monosplit et multisplit R32 coloris blanc - FTXJ35AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
diamètre évacuation des condensats - 18 mm
largeur - 900 mm
hauteur - 305 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848064076
Réf. Sonepar
00121806407
Réf. Fournisseur
FTXJ35AW
Marque
Daikin
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
diamètre évacuation des condensats:
18 mm
largeur:
900 mm
hauteur:
305 mm
profondeur:
212 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
12 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
Les Atouts de l'article:
• Performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud (version monosplit) pour un maximum d’économies d’énergie_x000D_• le capteur thermique intelligent quadrille la pièce pour détecter la température de surface d’une pièce et créer
Les Atouts de la gamme:
C’est le mural Daikin à l’esthétisme raffiné qui se fond parfaitement dans les intérieurs_x000D_modernes. Une attention particulière a été portée au design de la télécommande_x000D_infrarouge ainsi qu’à celui du groupe extérieur._x000D_Ses performances
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


